Kábel, vezeték - SLCM 4x95 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 4x 95 mm2 SLCM GT25689 - 446313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25689
Gyártói cikkszám
446313
Gyártói típuskód
SLCM 4x95
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLCM 4x95 Erőátv rézkábel árny 0,6/1kV 4x 95 mm2 SLCM