Kábel, vezeték - SLM 4x1,5 0,6/1kV Motorbekötő kábel, olajálló GT12454 - 446299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12454
Gyártói cikkszám
446299
Gyártói típuskód
SLM 4x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLM 4x 1,5 0,6/1kV Motorbekötő rézkábel