Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SLM 4x2,5 0,6/1kV Motorbekötő kábel, olajálló GT02298 - 446300

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SLM 4x2,5 0,6/1kV Motorbekötő kábel, olajálló GT02298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02298

Gyártói cikkszám

446300

Gyártói típuskód

SLM 4x2.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLM 4x 2,5 0,6/1kV Motorbekötő rézkábel