Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SLM 4x25 0,6/1kV Motorbekötő kábel, olajálló GT02299 - 446301

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SLM 4x25 0,6/1kV Motorbekötő kábel, olajálló GT02299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02299

Gyártói cikkszám

446301

Gyártói típuskód

SLM 4x25

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLM 4 X25 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 4x 25 mm2 SLM