Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SLM 4x4 0,6/1kV Motorbekötő kábel, olajálló GT12453 - 8901

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SLM 4x4 0,6/1kV Motorbekötő kábel, olajálló GT12453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12453

Gyártói cikkszám

8901

Gyártói típuskód

SLM 4x4

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLM 4x 4 0,6/1kV Motorbekötő rézkábel