Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SLM 4x6 0,6/1kV Motorbekötő kábel, olajálló GT56213 - 8902

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SLM 4x6 0,6/1kV Motorbekötő kábel, olajálló GT56213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56213

Gyártói cikkszám

8902

Gyártói típuskód

SLM 4x6

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLM 4x 6 0,6/1kV Motorbekötő rézkábel