MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SLM 5x 6 0,6/1kV Motorbekötő rézkábel GT25205 - SLM 5 X 6,-

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SLM 5x 6 0,6/1kV Motorbekötő rézkábel GT25205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25205

Gyártói cikkszám

SLM 5 X 6,-

Gyártói típuskód

SLM 5 X 6,-

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SLM 5x 6 0,6/1kV Motorbekötő rézkábel