Kábel, vezeték - SLM 5x4 0,6/1kV Motorbekötő kábel, olajálló G46103 - 446302
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46103
Gyártói cikkszám
446302
Gyártói típuskód
SLM 5x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U:
1000 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; SLM 5 X 4 Erőátv rézkábel 0,6/1kV 5x 4 mm2 SLM