Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 10 piros Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN186513 - 041035

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K  1x 10 piros  Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN186513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186513

Gyártói cikkszám

041035

Gyártói típuskód

SOLAR H1Z2Z2-K 1x 10 rot [500m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

SOLAR H1Z2Z2-K 1x 10 piros Halogénmentes kábel 0,6/1kV