Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 fekete 1000m ORSÓN Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN145737 - SOLAR 4 SW 1000m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SOLAR  H1Z2Z2-K  1x 4 fekete  1000m ORSÓN Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN145737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145737

Gyártói cikkszám

SOLAR 4 SW 1000m

Gyártói típuskód

SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 sw 1000m

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

egyéb

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érjelölés:

szín

Árnyékolás:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

90-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 fekete 1000m ORSÓN Halogénmentes kábel 0,6/1kV