Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 fekete 500m ORSÓN Halogénmentes kábel 0,6/1kV GT66799 - 0025943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66799
Gyártói cikkszám
0025943
Gyártói típuskód
SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 sw 500m
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-90 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SOLARFLEX 1X 4 fekete 100m Halogénmentes kábel 0,6/1kV