Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 fekete dobon Halogénmentes kábel 0,6/1kV GT71452 - 08808007

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SOLAR  H1Z2Z2-K  1x 4 fekete dobon Halogénmentes kábel 0,6/1kV GT71452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71452

Gyártói cikkszám

08808007

Gyártói típuskód

SOLAR H1Z2Z2-K 1X 4 sw dobon

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékforma:

kerek

Köpeny színe:

fekete

Külső átmérő (megközelítőleg):

6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-125 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-125 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 fekete dobon Halogénmentes kábel 0,6/1kV