Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 kék dobon Halogénmentes kábel 0,6/1kV GT76287 - 08806001

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SOLAR  H1Z2Z2-K  1x 4 kék  dobon Halogénmentes kábel 0,6/1kV GT76287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékforma - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76287

Gyártói cikkszám

08806001

Gyártói típuskód

SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 bu dobon

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékforma:

kerek

Köpeny színe:

kék

Külső átmérő (megközelítőleg):

6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-125 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-125 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 kék dobon Halogénmentes kábel 0,6/1kV