Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 piros 500m ORSÓN Halogénmentes kábel 0,6/1kV GT69194 - 0025946

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SOLAR  H1Z2Z2-K  1x 4 piros  500m ORSÓN Halogénmentes kábel 0,6/1kV GT69194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69194

Gyártói cikkszám

0025946

Gyártói típuskód

SOLAR H1Z2Z2-K 1x 4 rot 500m

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Köpeny színe:

piros

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SOLARFLEX 1X 4 piros 100m Halogénmentes kábel 0,6/1kV