Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 6 fekete [1000m] Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN145760 - 3600901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1000 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145760
Gyártói cikkszám
3600901
Gyártói típuskód
SOLAR H1Z2Z2-K 1x 6 sw [1000m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Érjelölés:
szín
Árnyékolás:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-90 °C
Névleges feszültség U:
1 kV
SOLAR H1Z2Z2-K 1x 6 fekete [1000m] Halogénmentes kábel 0,6/1kV