Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 6 piros [1000m] Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN145786 - 3600902

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K  1x 6 piros [1000m]  Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN145786

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2872 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145786

Gyártói cikkszám

3600902

Gyártói típuskód

SOLAR H1Z2Z2-K 1x 6 rot [1000m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érjelölés:

szín

Árnyékolás:

Nem

Köpeny színe:

piros

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-90 °C

Névleges feszültség U:

1 kV

SOLAR H1Z2Z2-K 1x 6 piros [1000m] Halogénmentes kábel 0,6/1kV