Kábel, vezeték - SOLAR H1Z2Z2-K 1x 95 fekete Halogénmentes kábel 0,6/1kV SN184841 - 08811011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN184841
Gyártói cikkszám
08811011
Gyártói típuskód
SOLAR H1Z2Z2-K 1X 95 sw dob
Vezeték névleges keresztmetszet:
95 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
SOLAR H1Z2Z2-K 1x 95 fekete Halogénmentes kábel 0,6/1kV