Kábel, vezeték - SPIRAL H07BQ-F 5G4 mm² 1,25m -> 5 m PUR fekete spirálkábel SN202121 - SPH07BQ54_5m
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN202121
Gyártói cikkszám
SPH07BQ54_5m
Gyártói típuskód
SPIRAL H07BQ-F 5G4 mm² BK 1,25m -> 5m TB28 FLEX
SPIRAL H07BQ-F 5G4 mm² 1,25m -> 5 m PUR fekete spirálkábel