Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SSZV 3x 50+25/50 450/750V Légvezeték kötegelt alu 495210 - SSZV 450/750V 3x 50+25/50

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SSZV 3x 50+25/50  450/750V Légvezeték kötegelt alu 495210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 450 kV

  • Névleges feszültség U - 750 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

495210

Gyártói cikkszám

SSZV 450/750V 3x 50+25/50

Gyártói típuskód

SSZV 450/750V 3x 50+25/50

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 kV

Névleges feszültség U:

750 kV

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; SSZV 3x 50+25/50 450/750V Légvezeték kötegelt alu