Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SSZXV 450/750V 4 x 50+25 Légvezeték kötegelt alu 450/750V 4x 50+25mm2 GT16033 - 495156

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SSZXV 450/750V 4 x 50+25 Légvezeték kötegelt alu 450/750V 4x 50+25mm2 GT16033

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - alumínium

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Névleges feszültség U0 - 450 kV

  • Névleges feszültség U - 750 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16033

Gyártói cikkszám

495156

Gyártói típuskód

SSZXV 450/750V 4 x 50+25

Vezetékanyag:

alumínium

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Névleges feszültség U0:

450 kV

Névleges feszültség U:

750 kV

Kábelek és vezetékek ; Szigetelt erősáramú kábel légvezetékekhez ; SSZXV 450/750V 4 x 50+25 Légvezeték kötegelt alu 450/750V 4x 50+25mm2