Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SZAMKAM 1x800 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel árnyékolt (alumínium szalag) 455066 - 455066

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SZAMKAM 1x800 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel árnyékolt (alumínium szalag) 455066

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 800 mm2

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 1

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

455066

Gyártói cikkszám

455066

Gyártói típuskód

SZAMKAM 1x800

Vezeték névleges keresztmetszet:

800 mm2

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

1

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

alumínium

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Árnyékolás:

Igen

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SZAMKAM 1x800 0,6/1kV pánc Erőátv alukábel