Kábel, vezeték - SZAMKAM 4x240 SM 0,6/1kV Alumínium erőátviteli földkábel árnyékolt (alumínium szalag) 455542 - 455542
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 641 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
455542
Gyártói cikkszám
455542
Gyártói típuskód
SZAMKAM 4x240 SM
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
alumínium
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SZAMKAM 4x240 0,6/1kV pánc Erőátv alukábel