Kábel, vezeték - SZRMtkVM-J 30x1,5 0,6/1kV Réz jelzőkábel dupla galvanizált acélszalag páncélozással 442011 - 442011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 30
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
442011
Gyártói cikkszám
442011
Gyártói típuskód
SZRMtkVM-J 30x1.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
30
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SZRMtKVM-J 30x1,5 0,6/1kV Jelzőkábel