Kábel, vezeték - SZRMtkVM-J 4x1,5 0,6/1kV Réz jelzőkábel dupla galvanizált acélszalag páncélozással 442002 - 442002

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SZRMtkVM-J 4x1,5 0,6/1kV Réz jelzőkábel dupla galvanizált acélszalag páncélozással 442002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 4

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

442002

Gyártói cikkszám

442002

Gyártói típuskód

SZRMtkVM-J 4x1.5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

4

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Vezetékforma:

kerek

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U:

1 kV

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SZRMtKVM-J 4x 1,5 0,6/1kV Jelzőkábel