Kábel, vezeték - SZRMtkVM-J 5x2,5 0,6/1kV Réz jelzőkábel dupla galvanizált acélszalag páncélozással 442019 - 442019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
442019
Gyártói cikkszám
442019
Gyártói típuskód
SZRMtkVM-J 5x2.5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SZRMtKVM-J 5x 2,5 0,6/1kV Jelzőkábel