Kábel, vezeték - SZRMtkVM-J 5x4 0,6/1kV Réz jelzőkábel dupla galvanizált acélszalag páncélozással 442035 - 442035
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 5
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2872 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
442035
Gyártói cikkszám
442035
Gyártói típuskód
SZRMtkVM-J 5x4
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
5
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékanyag:
réz
Vezetékforma:
kerek
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; SZRMtKVM-J 5x 4 0,6/1kV Jelzőkábel