Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SZRMTKVM-J XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 3x 1,5 0,6/1kV SN117247 - 36446

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SZRMTKVM-J  XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467  3x 1,5  0,6/1kV SN117247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117247

Gyártói cikkszám

36446

Gyártói típuskód

N2XRY - SZRMTKVM-J 0,6/1kV 3x1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

SZRMTKVM-J XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 3x 1,5 0,6/1kV