MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - SZRMTKVM-J XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 3x 2,5 0,6/1kV SN117276 - 30871

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - SZRMTKVM-J  XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467  3x 2,5  0,6/1kV SN117276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117276

Gyártói cikkszám

30871

Gyártói típuskód

N2XRY - SZRMTKVMJ 0,6/1kV 3x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

SZRMTKVM-J XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 3x 2,5 0,6/1kV