Kábel, vezeték - SZRMTKVM-J XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 5x 2,5 0,6/1kV SN124456 - N2XRY5x2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 5
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124456
Gyártói cikkszám
N2XRY5x2
Gyártói típuskód
N2XRY - SZRMTKVMJ 0,6/1kV 5x 2,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
5
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Névleges feszültség U:
1 kV
SZRMTKVM-J XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 5x 2,5 0,6/1kV