MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - ToMc 1x0,8 mm2 Telefonvezeték 1 x 0,80mm2 tömör egyszínű 202513 - 202513

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - ToMc 1x0,8 mm2 Telefonvezeték   1 x 0,80mm2  tömör egyszínű 202513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

202513

Gyártói cikkszám

202513

Gyártói típuskód

ToMc 1x0,8 mm2

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; MKM ; ToMc 1x0,8 mm2 Telefonvezeték 1 x 0,80mm2 tömör egyszínű