MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - Tűzálló kábel halogénm FE180/E30 1x 95 NHXH-O GT48991 - (N)HXH FE180/E30 1x 95

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Tűzálló kábel halogénm FE180/E30 1x 95 NHXH-O GT48991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48991

Gyártói cikkszám

(N)HXH FE180/E30 1x 95

Gyártói típuskód

NHXH FE180/E30 1x 95

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; %Tűzálló kábel halogénm FE180/E30 1x 95 NHXH-O