Kábel, vezeték - UTP Cat 5e 200 MHz, sárga PVC Adatátviteli kábel 4x2x0,5 SN087231 - UTP Cat 5e 200 MHz, sárga
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
305 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087231
Gyártói cikkszám
UTP Cat 5e 200 MHz, sárga
Gyártói típuskód
UTP Cat.5e 200MHz sárga
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; UTP Cat 5e 200 MHz, sárga PVC Adatátviteli kábel 4x2x0,5