Kábel, vezeték - UTP Cat 5e [CCA] PVC REZEZETT BLUE-BOX Adatátviteli kábel 4x2xAWG24/1 GT51830 - 178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 2 mm2
Vezetékanyag - alumínium
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
305 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT51830
Gyártói cikkszám
178
Gyártói típuskód
UTP Cat.5e PVC REZEZETT [CCA]
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
2 mm2
Vezetékanyag:
alumínium
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
AWG-méret:
24
Sodrás:
nincs
Kategória:
5E
Vezető felület:
egyéb
Érjelölés:
szín
Érszigetelés:
egyéb
Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UTP Cat 5e [CCA] PVC REZEZETT BLUE-BOX Adatátviteli kábel 4x2xAWG24/1