MegszűntNem visszaküldhető

Kábel, vezeték - UTP Cat 5e PVC 200 MHz, Adatátviteli kábel 4x2x0,5 GT42175 - XE100.102

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - UTP Cat  5e PVC 200 MHz, Adatátviteli kábel 4x2x0,5 GT42175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 8

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Kategória - 5E

  • Érjelölés - szín

  • Érszigetelés specifikálása - polyethylene (PE)

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42175

Gyártói cikkszám

XE100.102

Gyártói típuskód

UTP Cat.5e PVC 200MHz 305m

Erek száma:

8

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Kategória:

5E

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

szürke

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-20-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

0-50 °C

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; UTP Cat 5e PVC 200 MHz, Adatátviteli kábel 4x2x0,5