Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - UTP Cat 6 LDPE földbe 305m 350MHz Adatátviteli kültéri, fekete, olajálló SN183454 - UTP Cat6 305m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - UTP Cat 6  LDPE  földbe 305m 350MHz Adatátviteli kültéri, fekete, olajálló SN183454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 305 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN183454

Gyártói cikkszám

UTP Cat6 305m

Gyártói típuskód

UTP Cat.6 LDPE földbe 305m

UTP Cat 6 LDPE földbe 305m 350MHz Adatátviteli kültéri, fekete, olajálló