Kábel, vezeték - WYBLYK akkumlátor kábel 80V 2x 16 mm2 pir. fek. GT67997 - TKD3000004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67997
Gyártói cikkszám
TKD3000004
Gyártói típuskód
WYBLYK Batterieladeleitung 2x16 rt-sw
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
2
Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; WYBLYK akkumlátor kábel 80V 2x 16 mm2 pir. fek.