Kábel, vezeték - WYBLYK akkumlátor kábel 80V 2x 25 mm2 pir. fek. SN112793 - TKD3000005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Erek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112793
Gyártói cikkszám
TKD3000005
Gyártói típuskód
WYBLYK Batterieladeleitung 2x25 rt-sw
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Erek száma:
2
WYBLYK akkumlátor kábel 80V 2x 25 mm2 pir. fek.