Kábel, vezeték - X05V-K 1x0,5 sötétkék-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN025161 - 00104063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025161
Gyártói cikkszám
00104063
Gyártói típuskód
X05V-K 1x0.5 sötétkék-fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 0,5 s.kék-feh Műa szig hajlvezeték 300/500V