Kábel, vezeték - X05V-K 1x0,75 kék-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN134421 - 00104050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.3 kV
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134421
Gyártói cikkszám
00104050
Gyártói típuskód
X05V-K 1x0.75 kék-fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.3 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
0.5 kV
X05V-K 1x0,75 kék-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték