Kábel, vezeték - X05V-K 1x1 barna-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN008653 - 00104052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN008653
Gyártói cikkszám
00104052
Gyártói típuskód
X05V-K 1x1 barna-fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 1 br-wh Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1 mm2 barna-fehér