Kábel, vezeték - X07V-K 1x 2,5 piros/fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V SN148902 - X07V-K 1x 2,5 piros/fehér
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148902
Gyártói cikkszám
X07V-K 1x 2,5 piros/fehér
Gyártói típuskód
X07V-K 1x 2,5 piros/fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
X07V-K 1x 2,5 piros/fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V