Kábel, vezeték - X07V-K 1x1,5 piros-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT98521 - 00105114

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - X07V-K 1x1,5 piros-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT98521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98521

Gyártói cikkszám

00105114

Gyártói típuskód

X07V-K 1x1.5 piros-fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07V-K 1x 1,5 rt-ws Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1,5 mm2 piros-fejér