Kábel, vezeték - X07V-K 1x2,5 piros-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN148903 - 00105116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148903
Gyártói cikkszám
00105116
Gyártói típuskód
X07V-K 1x2.5 piros-fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
X07V-K 1x2,5 piros-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték