Kábel, vezeték - X07V-K 1x2,5 piros-fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT62393 - X07V-K 1x 2,5 piros/fekete
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-80 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
546 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4044774705231
Sonepar cikkszám
GT62393
Gyártói cikkszám
X07V-K 1x 2,5 piros/fekete
Gyártói típuskód
X07V-K 1x2.5 piros-fekete
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Vezetékanyag:
réz
AWG-méret:
14
Vezetékátmérő:
1.78 mm
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
különböző
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
4.09999999 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem