Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - X07V-K 1x4 kék-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN058111 - 00105031

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - X07V-K 1x4 kék-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN058111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN058111

Gyártói cikkszám

00105031

Gyártói típuskód

X07V-K 1x4 kék-fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; MEINHART ; X07V-K 1x 4 kék-fehér Műa szig hajlvezeték 450/750V