Kábel, vezeték - X07V-K 1x4 piros/fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SY005548 - 00105123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 0.45 kV
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005548
Gyártói cikkszám
00105123
Gyártói típuskód
X07V-K 1x4 piros/fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
0.45 kV
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
0.75 kV
X07V-K 1x4 piros/fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték