Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 0,6/1kV 4x240 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel SN117307 - 37609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Vezetékanyag - réz
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117307
Gyártói cikkszám
37609
Gyártói típuskód
N2XRY 0,6/1kV 4x240
Vezeték névleges keresztmetszet:
240 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Vezetékanyag:
réz
Névleges feszültség U:
1 kV
XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 0,6/1kV 4x240 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel