Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 0,6/1kV 4x95 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel SN117304 - A9SWA495

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467  0,6/1kV  4x95 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel SN117304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 95 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117304

Gyártói cikkszám

A9SWA495

Gyártói típuskód

N2XRY 0,6/1kV 4x95

Vezeték névleges keresztmetszet:

95 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 0,6/1kV 4x95 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel