Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 0,6/1kV 5x240 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel SN117316 - A9SWA5240

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467  0,6/1kV  5x240 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel SN117316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117316

Gyártói cikkszám

A9SWA5240

Gyártói típuskód

N2XRY 0,6/1kV 5x240

Vezeték névleges keresztmetszet:

240 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 0,6/1kV 5x240 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel