Nem visszaküldhető

Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 0,6/1kV 5x50 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel SN117312 - A9SWA550

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467  0,6/1kV  5x50 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel SN117312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Vezetékanyag - réz

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117312

Gyártói cikkszám

A9SWA550

Gyártói típuskód

N2XRY 0,6/1kV 5x50

Vezeték névleges keresztmetszet:

50 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Vezetékanyag:

réz

Névleges feszültség U:

1 kV

XLPE/PVC/SWA/PVC BS5467 0,6/1kV 5x50 acélhuzal páncélos erőátviteli rézkábel